Podkładka płaska z fazą
ISO 7090, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
PODKŁADKA-ISO7090-200HV-(TZN)-16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zastępuje normę DIN 125
- Podkładki o klasie twardości 200 HV mogą być używane wraz ze śrubami o klasie wytrzymałości 8,8 i nakrętkami o klasie wytrzymałości 8
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 30 mm |
Grubość (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 200 HV |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |