Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i czopem

ISO 7379, tolerancja h8 stal 012.9 zw

Nr art. 411981250
EAN 4047376602564

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7379, stal 012.9, zwykła, tolerancja h8
  • Śruby pasowane wykorzystuje się często w miejscach, w których połączenia śrubowe mają pochłaniać siły poprzeczne lub w miejscach, gdzie wzajemne położenie elementów roboczych wymaga zabezpieczenia

  • Trzon z klasą tolerancji h8
Uwaga

Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

50 mm

Średnica wałka (d2)

16 mm

Średnica łba (dk)

24 mm

Wysokość łba (k1)

11 mm

Normy

ISO 7379

Materiał

Stal

Klasa własności

012,9

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna

IH8

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1,75 mm

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa tolerancji

h8

Długość gwintu (gwint metryczny) (l2)

18,4 mm

Konstrukcja

Z zamontowanym wałem