Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i czopem

ISO 7379, tolerancja h8 stal 012.9 zw
ŚRUBA-CYL-WN7379-012.9-H8-DS12-M10X12

Nr art. 411981012
EAN 4052703676194

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 7379, stal 012.9, zwykła, tolerancja h8
  • Śruby pasowane wykorzystuje się często w miejscach, w których połączenia śrubowe mają pochłaniać siły poprzeczne lub w miejscach, gdzie wzajemne położenie elementów roboczych wymaga zabezpieczenia

  • Trzon z klasą tolerancji h8
Uwaga

Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M10

Długość (l1)

12 mm

Średnica wałka (d2)

12 mm

Średnica łba (dk)

18 mm

Wysokość łba (k1)

9 mm

Normy

ISO 7379

Materiał

Stal

Klasa własności

012,9

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna

IH6

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1,5 mm

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa tolerancji

h8

Długość gwintu (gwint metryczny) (l2)

16,4 mm

Konstrukcja

Z zamontowanym wałem