Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym i gniazdem sześciokątnym
ISO 7380-1 st nierdzewna A2, zwykła
ŚRUBA-ISO7380/1-A2/070-IS2,5-M4X5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 3506-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 5 mm |
Średnica łba (dk) | 7,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,2 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 070 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna | IH2.5 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |