Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym
ISO 7380-2 stal 010.9, ocynkowana
ŚRUBA-ISO7380/2-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 898-1
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica łba (dc) | 9,4 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,2 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH2.5 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 010,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb płasko soczewkowy spłaszczony z kołnierzem |
Szczegóły łba | Z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |