Wkręt ze spłaszczonym łbem półkolistym walcowym z kołnierzem i gniazdem sześciokątnym
ISO 7380-2 st nierdzewna, A2, zwykła
ŚRB Z KOŁN-ISO7380/2-A2/070-IS5-M8X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty te mogą być poddawane wyłącznie ograniczonym obciążeniom z uwagi na geometrię łbów, patrz DIN EN ISO 3506-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica łba (dc) | 17,8 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,4 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH5 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 070 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb płasko soczewkowy spłaszczony z kołnierzem |
Szczegóły łba | Z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |