Nakrętka sześciokątna z drobnym gwintem
ISO 8673, stal 10 zwykła, drobny gw
NAKRĘTKA 6KT-6KT-ISO8673-10-SW75-M48X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma ISO 8673 zastępuje normę DIN 934 | Nie ma podobieństwa | Zmieniono nominalną Ø | Zmieniono niektóre wysokości nakrętek | Szerokość na płaskich powierzchniach zmieniono dla M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 określa tylko drobny gwint | Standardowy gwint został włączony do normy ISO 4032.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | M48 x 1,5 |
Wysokość (m1) | 36,4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 75 |
Normy | ISO 8673 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu | M |