Rowkowany trzpień walcowy z fazą
ISO 8740, stal z fazą
SZTYFT CYLINDRYCZNYZ FAZĄ-ISO8740-4X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l1) | 10 mm |
Normy | ISO 8740, DIN 1473 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |