Gwoździe karbowane z łbem półokrągłym
ISO 8746 stal zwykła
SZTYFT POŁĄCZ KARBOW-ISO8746-2,5X6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 2,5 mm |
Długość (l1) | 6 mm |
Średnica łba (dk) | 4,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,6 mm |
Długość skosu (c1) | 0,75 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
ISO | 8746 |