Imadło równoległe Heuer
Imadło równoległe Heuer
IMADLO HEUER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Hartowane powierzchniowo szczęki zaciskowe
- Kute, hartowane szczęki zaciskowe do rur
- Zabezpieczone precyzyjne łożysko do wrzecion
- Kute matrycowo szczęki tylne z kowadełkiem
- Zabezpieczone wrzeciono z gwintem trapezowym podwójnym
- Duże powierzchnie nośne
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość szczęk mocujących (B1) | 140 mm |
Maks. rozpiętość zacisku (A max) | 200 mm |
Głębokość mocowania (T) | 85 mm |
Maks. średnica rury | 70 mm |
Min./maks. średnica rury w calach | 11/16-2-3/4 in |
Długość (L1) | 475 mm |
Wysokość (h) | 192 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!