Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Jasny wosk miękki, asortyment

Zestaw wosków miękkich, kolory jasne
ZESTAW WOSKOW MIEKKICH 10 SZT. JASNE

Nr art.: 0964890410

Ceny dostępne po zalogowaniu

Jasny wosk miękki, asortyment

Nr art.: 0964890410

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia w jasnych brązowych kolorach.

Duży wybór kolorów


Dopasowanie kolorów do szerokiej gamy różnych kolorów drewna.



Kolory mogą być mieszane ze sobą


Możliwość dokładnego dopasowania koloru retuszu do barwy drewna.



Proste nakładanie


Szybkie i łatwe napełnianie małych zadrapań, rys i drobnych ubytków w drewnie.



Niewielki koszt naprawy


Zamiast wymiany lub czasochłonnej, kompleksowej obróbki całej powierzchni.

Uwaga
  • Woski miękkie mogą być stosowane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

  • Postępować dokładnie zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu.

  • Należy pamiętać, że drewno jako materiał naturalny posiada zawsze wiele odcieni w ramach jednego gatunku. Dlatego należy stosować zawsze kilka kolorów wosku w celu zapewnienia, że prace retuszerskie nie będą widoczne.

Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Obszar zastosowania

Szczególnie nadaje się do retuszu różnych gatunków drewna miękkiego. Naprawa i wypełnienie rys, pęknięć, zadrapań i drobnych ubytków w drewnie oraz płytach drzewnych fornirowanych w miejscach nienarażonych na działanie większych obciążeń, takich jak boki, ścianki lub drzwi szafek.

Instrukcja

Usunąć niezwiązany materiał i kurz, powierzchnię odtłuścić i przeszlifować, uszkodzone krawędzie oczyścić. Dobrać nieco jaśniejszy kolor tła (kolor podstawowy). Niewielką ilość wosku nabrać na szpachelkę (art. nr 0890 305 30) i zaaplikować w miejscu uszkodzenia. Usunąć nadmiar wosku przy pomocy szpachelki. Ważne: Wyrównywać krawędzie za pomocą strony z zaokrąglonymi ząbkami, natomiast powierzchnie za pomocą ostrych ząbków szpachelki.


Następnie uszczelnić lakierem bezbarwnym (art. nr 0893 188 2/0893 188 3). Odtworzyć rysunek słoi i porów drewna za pomocą farbek retuszerskich. Na koniec pokryć ponownie przezroczystym lakierem naprawianą powierzchnię (z odległości 30–40 cm), aby zabezpieczyć ją przed kurzem, zabrudzeniami i wilgocią.

Czas stosowania min.

2 min

Czas stosowania maks.

3 min

Temperatura mięknięcia

66 °C

Temperatura mięknięcia – warunki

Spełnia wymagania ISO 2207

Min. temperatura kroplenia

74 °C

Temperatura kroplenia – warunki

DIN 51801

Punkt zapłonu min.

80 °C

Rozpuszczalne w wodzie

Nie

Przechowywanie - warunki

w temperaturze pokojowej

Zawiera Jasny wosk miękki, asortyment:

 
Ilość
Produkt
Opis
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 202 TRANSPARENTNY
Nr art.: 0890403202
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 203 KLON NATURALNY
Nr art.: 0890403203
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 204 SOSNA
Nr art.: 0890403204
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 205 KLON ŚREDNI
Nr art.: 0890403205
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 208 OLCHA ŚREDNIA
Nr art.: 0890403208
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 230 KLON JASNY
Nr art.: 0890403230
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 231 BRZOZA
Nr art.: 0890403231
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 232 DĄB NATURALNY
Nr art.: 0890403232
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 233 SOSNA RDZEŃ
Nr art.: 0890403233
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x
Wosk miękki
1 x
Wosk miękki WOSK MIĘKKI KOL. NR 234 BUK/MODRZEW
Nr art.: 0890403234
Opis: Do wypełniania niewielkich uszkodzeń, które nie są później narażone na duże obciążenia.
Ilość: 1 x

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań