Kaseta systemowa 8.4.5
Kaseta systemowa 8.4.5
KASETA SYSTEMOWA-8.4.5


Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kompatybilność i elastyczność dzięki wymiarom dostosowanym do siatki/kratki
- Umożliwia dostosowanie do zawartości typowej dla różnych zastosowań
- Zapewnia możliwość wykorzystania kasety w skrzynkach systemowych ORSY BULL i wyposażeniu wnętrza pojazdu
Możliwość łączenia wielu kaset
Zintegrowany kontur szyny i elementy łączące pozwalają na połączenie wielu kaset i bezpieczny transport
Kaseta z wieloma elementami funkcjonalnymi
- Zintegrowana uszczelka elastomerowa chroni zawartość przed deszczem
- Łatwe otwieranie i zamykanie dzięki zamknięciom z zagłębionymi uchwytami i zawiasami metalowymi wewnątrz pokrywy
- Pole do opisywania na etykiety samoprzylepne lub wsuwane
Wysoki komfort użytkowania
- Duże uchwyty po obu stronach
- Zintegrowane, miękkie elementy i szeroki promień obrotu odciąża dłonie i nadgarstki
- Solidny uchwyt wytrzymuje obciążenie nawet do 60 kg.
System kaset otrzymał trzy prestiżowe nagrody w zakresie wzornictwa:
- Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo IF-Design Award 2017
- Nagroda za wzornictwo German Design Award 2018
Materiały dodatkowe(X)
Wymiary systemu | 8.4.5 |
Szerokość | 500 mm |
Głębokość | 380 mm |
Wysokość | 320 mm |
Materiał | ABS |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4450,000 g |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar wewnętrzny) | 462,5 x 335 x 270 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!