Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów

Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Zestaw pogłębiaczy stożkowych Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C

Zestaw pogłębiaczy stożkowych HSS-E, niebieski pierścień
ZEST.POG.ST.HSS 90ST.NIE.D6,3-20,5MM
ZEBRA

Nr art.: 069401701

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zestaw pogłębiaczy stożkowych Niebieski pierścień, HSS 90°, DIN 335 C

Nr art.: 069401701

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

6 sztuk o średnicach 6,3–20,5 mm. Przeznaczone przede wszystkim do pracy w zwykłej stali i żeliwie.

Pogłębianie i wygładzanie bez zadziorów i nadmiernych drgań


Precyzyjny pogłębiacz stożkowy z 3 krawędziami tnącymi, precyzyjnie szlifowany



Optymalna geometria rowka


Doskonałe właściwości w zakresie powstawania i usuwania wiórów

Uwaga

Przyporządkowanie pogłębiaczy/materiałów — patrz tabele poglądowe

Ilość elementów w zestawie

6 Szt.

Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij