Nożyce do blachy

Najpopularniejsze produkty w kategorii Nożyce do blachy

Nożyce do blachy

Idealne nożyce do blachy umożliwiają wykonanie precyzyjnego cięcia, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu podczas pracy. Żeby dobrać najlepszy rodzaj tego rodzaju narzędzia, warto wziąć pod uwagę rodzaje nożyc oraz ich właściwości.


Nożyce do blachy w ofercie Würth

W ofercie sklepu Würth można znaleźć różne rodzaje nożyc do blachy. Dostępne są nożyce:
• do cięcia prostego i kształtowego,
• z ostrzami z węglików,
• do blachy,
• do wycinania kształtów i cięcia.
Oprócz wymienionych rodzajów, w naszej ofercie można znaleźć specjalne modele nożyc, odpowiednio przystosowane dla osób prawo- i leworęcznych.


Nożyce do blachy – jakie wybrać?

Wśród dostępnych rodzajów nożyc do blachy, najpopularniejsze są nożyce uniwersalne, z przekładnią dźwigową, z ostrzami ze stali HSS oraz do taśm metalowych. Czym się charakteryzują?
• Uniwersalne
Uniwersalne nożyce do blachy zwykle mają niewielkie rozmiary i są lekkie. Z ich pomocą można wykonywać zarówno cięcia ciągłe na wskroś, jak i kształtowe. Przydadzą się również do przycinania niewielkich kabli.
• Z przekładnią dźwigową
Nożyce z przekładnią dźwigową przydadzą się wtedy, gdy podczas cięcia pojawią się problemy z zadziorami. Specjalna konstrukcja tego rodzaju urządzeń sprawia, że do cięcia używana jest dodatkowa dźwignia, która w znacznym stopniu redukuje podejmowany wysiłek i zapewnia skuteczność wykonywanego cięcia.
• Z ostrzami ze stali HSS
Nożyce do blachy z ostrzami ze stali HSS są wyjątkowo trwałe i mają dużą moc. Idealnie sprawdzają się przy obróbce bardzo twardych materiałów.
• Do taśm metalowych
Nożyce do taśm metalowych są powszechnie używane na placach budowy. Ich konstrukcja powoduje, że taśmy stalowe można przecinać za pomocą jednej ręki.