Rękawice ochronne nitrylowe

Rękawice ochronne nitrylowe

Nitryl to nic innego jak syntetyczny ekwiwalent gumy naturalnej. Rękawice nitrylowe, w odróżnieniu od gumowych lub winylowych, mają większą wytrzymałość na ścieranie i przecięcie, a przy tym zachowują swoją formę. Oprócz tego, ochronne rękawice nitrylowe charakteryzują się wysokim poziomem chwytności oraz odpornością na działanie rozpuszczalników organicznych, takich jak kwasy, tłuszcze, węglowodany oraz oleje.


Rękawice ochronne nitrylowe – zastosowanie

Nitrylowe rękawice ochronne są powszechnie stosowane w przedsiębiorstwach i zakładach, w których pracownicy są narażeni na niewielkie obciążenia mechaniczne. Wykorzystywane są do prac:

  • ręcznych,
  • budowlanych,
  • drogowych,
  • związanych z obróbką metalu,
  • dostawczych,
  • utylizacyjnych.

Rękawice ochronne nitrylowe najczęściej można spotkać we wszelkich pracach z branży budowlanej, w przemyśle motoryzacyjnym oraz pracach naprawczych i konserwacyjnych.

Nitrylowe rękawice ochronne – właściwości

Nitrylowe rękawice ochronne – właściwości

  • Wysoki komfort użytkowania
  • Odporność na przenikanie płynów i olejów
  • Odporność na substancje chemiczne
  • Odporność na przetarcia
  • Hydrofobowość
  • Odporność na niewielkie i średnie obciążenia mechaniczne

Rękawice nitrylowe – do codziennej pracy

Rękawice ochronne nitrylowe stanowią doskonałą alternatywę dla popularnych rękawic lateksowych. Oba typy rękawic wykazują podobne właściwości, jednak to rękawice nitrylowe są bezpieczniejsze dla skóry – nie powodują podrażnień i reakcji alergicznych. Rękawice, nitrylowe są mocniejsze od lateksowych, a co za tym idzie, stanowią wysoką ochronę przed działaniem substancji chemicznych oraz uszkodzeń mechanicznych. Nic więc dziwnego, że są tak popularne wśród osób, które w swojej codziennej pracy wykorzystują rękawice ochronne.