Smar silikonowy

Würth stawia na jakość smarów silikonowych

W naszej firmie od lat stawiamy na najwyższą jakość produktów, które są stosowane przez profesjonalistów w wielu branżach. Nie inaczej jest w przypadku smarów silikonowych. Ze względu na swoje właściwości, znajdują one bardzo szerokie zastosowanie w motoryzacji, mechanice, pracach montażowych, a nawet przemyśle spożywczym.

Co wyróżnia smary silikonowe?

Smary silikonowe mają nad innymi tę przewagę, że tworzona warstwa poślizgowa jest czysta i nie klei się. Daje to nie tylko wygodę pracy, ale też dodatkową ochronę smarowanych powierzchni, szczególnie wszelkich mechanizmów, które mogłyby zostać uszkodzone lub zaciąć się przez kurz i brud. Smary silikonowe nie tracą też lepkości pod wpływem temperatury, mają neutralną barwę i zapach, są bardzo trwałe i elastyczne oraz wykazują bardzo dobre właściwości penetrujące i hydrofobowe. Zazwyczaj, smary silikonowe wykazują skuteczność w zakresie od -50 do 200 °C, dlatego należy unikać stosowania ich w miejscach, które silnie się rozgrzewają, jak na przykład połączenia śrubowe w bloku silnika czy hamulce.

Smary silikonowe o znakomitych właściwościach

Smary silikonowe Würth dostępne są w wygodnych, 500 mililitrowych sprayach. Bazę chemiczną stanowi Polidimetylosiloksan, a produkty nie zawierają kwasów i żywic. Smary są przezroczyste podczas rozpylania, natomiast po utwardzeniu warstwa jest biała i szklista. Cechują się bardzo wysoką rezystencją elektryczną. Zalety naszych produktów to w szczególności:

  • bardzo dobre wypieranie wody,
  • silna ochrona przed korozją i wilgocią,
  • świetne właściwości ślizgowe niemal na wszystkich powierzchniach,
  • dobre właściwości smarne,
  • znakomity efekt izolacyjny

Zastosowanie smarów silikonowych Würth

Smary silikonowe naszej firmy sprawdzą się w wielu pracach montażowych i mechanicznych, a w szczególności do smarowania:

  • trzpieni drzwi, zawiasów drzwi i mebli, zamków oraz szyn przesuwnych,
  • tworzyw sztucznych, dachów rozsuwanych i prowadnic foteli,
  • przewodów elektrycznych, przełączników, i delikatnych podzespołów (by zabezpieczyć je przed wilgocią i korozją).