Wiertła udarowe SDS-max
Wiertła udarowe służą do wykonywania otworów w bardzo twardych materiałach, takich jak np. kamień, cegła lub beton. Ich cechą charakterystyczną są specjalne ostrza, wykonane ze spiekanych węglików. Wiertła udarowe są najczęściej używane z wiertarkami udarowymi i młotkami pneumatycznymi.
Wiertła udarowe SDS-max w ofercie Würth
Würth oferuje wiertła udarowe z uchwytem SDS-max. To uchwyt, który jest większy od SDS-plus i ma średnicę 18 mm. Za jego pomocą można wiercić otwory o średnicy od 18 do 155 mm. Wiertła udarowe SDS-max mają nie cztery, a pięć wpustów, z czego dwa mniejsze, o owalnym kształcie służą do mocowania narzędzia. Z kolei dwa podłużne są wykorzystywane do przekazywania obrotów od silnika elektrycznego młotka. W naszym sklepie można znaleźć:
- Wiertła udarowe Longlife Quadro-L SDS-max
- Wiertło udarowe Quadro-S 4-spiral SDS-max
- Max Quadro-L Vario hammer drill bit
- Wiertło udarowe Quadro-S SDS-max
- Wiertło udarowe SDS-max pogłębiające
- Concrete Milling Crown Max
Wiertła udarowe – jak działają?
Wiertła udarowe składają się z czterech elementów: główki, rdzenia, spiralnych rowków i uchwytu. Podstawowa czynność wykonywana przez wiertła to kruszenie. Żeby można było ją wykonać, wiertła muszą posiadać specjalnie uformowane ostrza o bardzo dużej twardości, wykonane ze spiekanych węglików. To właśnie ostrzami wiertło będzie uderzało w beton lub kamień z wysoką częstotliwością, a przy okazji wykonywało ruch obrotowy. To pozwoli nadać wykonywanemu otworowi określony kształt.