Wkręty do drewna

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Wkręty do drewna

Rozwiązania techniczne

Wśród szerokiej gamy elementów złącznych dostarczanych przez Wurth na szczególną uwagę zasługuje program wkrętów do drewna.

W naszym katalogu znajdziecie Państwo zarówno wkręty wykonane ze stali węglowej wykończone powłoką cynkową, jak również wkręty wykonane ze stali nierdzewnej (do zastosowań na zewnątrz budynków). Oferujemy rozwiązania z pełnym lub niepełnym gwintem, w szerokim zakresie średnic i długości.

Różnorodność kształtów łba pozwala na dobór odpowiedniego łącznika odpowiedniego do państwa zastosowania. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wkręty z łbem płasko stożkowym do okuć, z łbem płasko stożkowym do zagłębienia w materiale (z frezami pod łbem), z łbem podkładkowym (dociskającym), z łbem typu Top Head, czy z łbem sześciokątnym.

Nasze najbardziej zaawansowane technologicznie wkręty do drewna - ASSY - zostały wyposażone w wiele innowacyjnych rozwiązań takich jak wiertło czy przeciwgwint chroniące przed pękaniem materiału; frez młynkowy redukujący opory wkręcania bardzo długich wkrętów; czy gniazdo napędu AW podnoszące komfort pracy.

Jakie są główne zalety gniazda AW? Przede wszystkim:

  • przenoszenie dużego momentu obrotowego,
  • pełna kontrola nad wkręcanym łącznikiem, dzięki kasowaniu luzów pomiędzy gniazdem i bitem (budowa gniazda oparta na stożku),
  • a także ograniczone niebezpieczeństwo uszkodzenia gniazda.

W naszej ofercie znajdują się wkręty adresowane do wielu branż:

Stolarz / Meblarz – zazwyczaj są to wkręty z łbem płasko stożkowym (ASSY 3.0); zarówno z klasycznym ostrzem zakończonym przeciwgwintem/pierścieniem, jak i w wykonaniu z wiertłem jako wkrętów samowiercących (ASSY PLUS). Wkręty samowiercące szczególnie polecamy do stosowania w konstrukcjach z płyt wiórowych oraz drewna litego, gdzie występuje niebezpieczeństwo pęknięcia, bądź rozwarstwienia materiału. Wkręty samowiercące ASSY PLUS można również stosować do drewna twardego jak i drewna miękkiego. W przypadku użycia klasycznych wkrętów bez wiertła do skręcania elementów z drewna twardego, zalecane jest wykonanie wstępnego otworu. W naszej ofercie warto też zwrócić uwagę na wkręty niklowane dedykowane do montażu zawiasów. Kolor tych wkrętów idealnie pasuje do koloru wykończenia zawiasów meblowych.

Montażysta mebli – oprócz klasycznej oferty wkrętów dedykowanych dla stolarzy, warto zwrócić uwagę na wkręty ASSY P wyposażone w dodatkowy gwint pod łbem, co ułatwia dociskanie dwóch elementów i wzmacnia siłę połączenia. Gwint główny i gwint pod główką mają różne skoki, co dodatkowo generuje dodatkową siłę ściskającą łączone elementy.

Cieśla / Dekarz – dla tej branży możemy polecić wkręty do konstrukcji drewnianej z łbem podkładkowym (ASSY SK); wkręty konstrukcyjne z pełnym gwintem i wiertłem (ASSY PLUS VG), wkręty do montażu izolacji nakrokwiowej (ISOTOP), wkręty do poziomowania (JAMO), a także wkręty do mocowania łączników ciesielskich (specjalny kształt łba pasujący do otworów w łącznikach ciesielskich).

Montażysta tarasów – tu warto zwrócić uwag na wkręty ze stali nierdzewnej austenitycznej klasy A2. Zarówno z wiertłem (ASSY PLUS) jak i bez wiertła (z rekomendacją wykonania wstępnego nawiercania). Wszystkie wkręty do tarasów charakteryzują się pomniejszoną główką, która jest mniej widoczna na desce tarasowej. W przypadku bardzo twardych gatunków drewna egzotycznego, zalecane jest wykonanie wstępnego nawiercania.

Montażysta stoisk targowych – dla tej branży polecamy całą gamę wkrętów stolarskich; szczególnie jednak warto zwrócić uwagę na wkręty samowiercące ASSY PLUS z główką typu Top Head – mała główka z estetycznym soczewkowym wykończeniem. Wiertło na zakończeniu wkrętu dba o pewne połączenie bez powstawania pęknięć również w cienkościennych elementach (często stosowanych do zabudowy stoisk), a specjalny kształt główki zapewnia wysoki poziom estetyki.

Producent okien – dla producentów okien z tworzyw sztucznych (PCV) oferujemy wkręty samowiercące – FEBOS – do łączenia profili okiennych z tworzywa z metalowym wzmocnieniem oraz wkręty FBS do montażu okuć okiennych. Dla producentów okien drewnianych szczególnie polecamy wkręty ASSY FBS.

Do pracy z naszymi wkrętami polecamy również produkty uzupełniające: bity, uchwyty do bitów, wiertła do drewna oraz elektronarzędzia.

Wkręty do drewna