Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA ABS 12 POWER CLASSIC
Niezwykle kompaktowa, mocna wkrętarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym maks. *12 V. Doskonała do wszystkich lekkich prac związanych z wierceniem i wkręcaniem.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wbudowane oświetlenie LED
Ułatwia pracę w ciasnych i ciemnych miejscach
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wygodna kontrola pozostałej mocy akumulatora
Bardzo precyzyjna regulacja
- 18-stopniowa regulacja momentu obrotowego i pozycji wiercenia
- Do wielu zastosowań wkręcania
Bezszczotkowy silnik 4-biegunowy
Zapewnia podwójny moment obrotowy w porównaniu z tradycyjnymi 2-biegunowymi silnikami
Szczotkowany korpus silnika
- Niskie całkowite koszty budowy
- Prosty i tani sterownik
- Sterownik nie jest wymagany dla stałej prędkości
- Idealny do pracy w trudnych warunkach
Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem
Przyjemna praca bez zmęczenia
Mała i lekka
Do długoterminowej pracy w trudno dostępnych miejscach
* Maks. 12 V (nominalnie 10,8 V)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!