Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczeliwo silnikowe 1C
Zamiennik stałych uszczelek wokół silnika, na zbiornikach ciśnieniowych, a także na połączeniach śrubowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wysoka stabilność termiczna
Niezawodność także przy uszczelnieniu w temperaturach do 280°C.
Odporność na ciśnienie do ok. 700 bar
Nadaje się również do przewodów wysokiego ciśnienia i zbiorników ciśnieniowych.
Doskonała przyczepność
Za wyjątkiem metali i powierzchni szklanych i ceramicznych, zapewnia trwałe i pewne uszczelnienie.
Dobra adaptacja
- Nadaje się także do nierównych powierzchni uszczelnianych
- Zapewnia uzyskanie pełnej szczelności
Trwała elastyczność
Zapobiega odłączaniu się, np. poprzez drgania i obciążenia udarowe
Chroni przed korozją
Całkowicie wypełnia szczeliny.
Nie zawiera silikonu ani rozpuszczalników
System DOS:
- Praktyczna obsługa jedną ręką dzięki inteligentnej blokadzie obrotu
Jedna ręka zawsze pozostaje wolna.
- Płynnie regulowany układ dozowania
Dozowanie można dostosować do danego zastosowania oraz ograniczyć zużycie i koszty do minimum.
- Brak pozostałości materiału w szyjce dozownika
Optymalizacja kosztów dzięki opróżnianiu praktycznie bez pozostałości produktu
Nie stosować zamiast uszczelki głowicy cylindrów. Długotrwałe oddziaływanie może powodować uszkodzenia następujących tworzyw sztucznych: poliwinylu, ABS, SAN, polisulfonu, PCW, poliwęglanu, polistyrenu i powierzchni malowanych.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Przestrzegać zaleceń zawartych na karcie danych technicznych!
Szczeliwo na bazie żywicy epoksydowej może być używane do różnych rodzajów metalu, ceramiki i szkła. Trwałe i elastyczne uszczelnienie o wysokiej odporności na temperaturę, szczególnie odpowiednie do wszystkich powierzchni gładkich i rowkowanych w silnikach, połączeń kołnierzowych, kotłów ciśnieniowych, sprężarek i połączeń śrubowych.
Przemysł motoryzacyjny:
Łożyska wału korbowego, skrzynie korbowe, sprzęgła, pompy i siłowniki sterujące serwomechanizmów, hydrauliczne sterowanie automatycznych skrzyń biegów, obudowy mechanizmu różnicowego i przekładni, pokrywy zaworów itp.
Inżynieria mechaniczna:
Pompy wszelkiego rodzaju, turbiny, sprężarki, obudowy generatora i przekładni, układy hydrauliczne itp.
Przemysł elektryczny:
Przełączniki, urządzenia przełączające, obudowy silników itp.
Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Gdy powierzchnie są wstępnie ogrzane, części można łączyć natychmiast. Nakładając w temperaturze pokojowej należy łączyć części po upływie 5-10 minut.
Dodatkowe informacje zawiera karta danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!