Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zaprawa do murowania TBM
Zaprawa do murowania TBM - 1
Zaprawa do murowania TBM - 2
Zaprawa do murowania TBM - 3
Zaprawa do murowania TBM - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zaprawa do murowania TBM

Gotowa do użycia zaprawa do murowania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Jednoskładnikowa zaprawa poliuretanowa, utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Nie wymaga użycia prądu, wody ani specjalistycznego sprzętu. Może być stosowana zarówno do ścian nośnych jak i ścian działowych. Zapewnia trwałe i mocne połączenie już po dwóch godzinach. Znacząco skraca czas oczekiwania na kolejne etapy prac budowlanych (ocieplanie, tynkowanie, przyklejanie płytek).
Doskonała izolacyjność termiczna poprzez eliminację mostków cieplnych. Odporna na powstawanie pleśni.
UwagaZaprawa może być stosowana wyłącznie do elementów murowych o dużej dokładności wymiarów tj. z odchyłką wysokości i płaskości powierzchni kładzenia nie większej niż ± 0,3 mm.
Produkt jest objęty Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-9365/2014