Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov - 1
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov - 2
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov - 3
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov - 4
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov - 5
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov - 6
Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zatrzaskowy uchwyt montażowy 1D do Dynamoov

Nowy zatrzaskowy uchwyt montażowy z ulepszoną regulacją wysokości dla wszystkich prowadnic Dynamoov pełnego wysuwu.
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
  • Regulacja wysokości 3,5 mm bez użycia narzędzi

  • Bezproblemowa obsługa i łatwy dostęp

  • Pozycje mocowania do dna/frontu są przesunięte względem siebie.

  • Szerokość mocowania w szufladzie 69 mm

  • Do zastosowania w szufladach o szerokości w świetle od min.138 mm

  • Łatwy montaż: Szufladę wsuwa się na prowadnicę