Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
2-składnikowa piana w kartuszu PURLOGIC® Sprint
2-składnikowa piana do szybkiego i łatwego montażu ościeżnic drzwiowych, która już po 3 minutach osiąga pyłosuchość powierzchni
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo szybkie osiągnięcie wytrzymałości końcowej
Zredukowany czas rozprężania do 20 minut. Oszczędza czas i koszty
Dobre właściwości klejące
Dobrze przylega do różnych materiałów spoin ściennych i ramowych
Pianka stabilna wymiarowo
- Nie wymaga docisku podczas ani po zakończeniu fazy utwardzania
- < zmiana objętości do 5%, test zgodnie z wytycznymi Instytutu IFT Rosenheim w Niemczech.
Do montażu drewnianych i stalowych ram drzwiowych
Testowana zgodnie z dyrektywą ift z ift Rosenheim w Niemczech.
Ogólne świadectwo badań wydane przez nadzór budowlany
Odpowiada klasie materiału budowlanego B2 zgodnie z DIN 4102, część 1, sprawdzony przez MPA Hanover w Niemczech.
Wysoka wytrzymałość na ściskanie
Jednorodna, drobnokomórkowa struktura piany
Wysoki stopień wypełnienia
Odporne na starzenie się
Przyczepność do betonu, kamienia, twardego PCW, metalu i drewna. Brak przyczepności do polietylenu, silikonu, PTFE i smaru. Preparat gruntujący należy stosować do podłoży porowatych i chłonnych. Przechowywać kartusze w pozycji pionowej w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Zabezpieczyć przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej +30°C.
Piankę PURlogic® Sprint można przechowywać w temperaturze +20°C przez około 9 miesięcy. Przy wyższych temperaturach czas przechowywania ulega skróceniu.
Jeden kartusz wystarcza na 6 punktów mocowania, jest to ilość dla ościeżnicy drzwi, stopnia lub parapetu okna o rozmiarze 1000 mm x 300 mm. Niezwłocznie usuwać wszystkie świeże rozpryski pianki środkiem PURlogic® Clean. Utwardzoną piankę można z reguły usunąć tylko mechanicznie.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
W celu zapewnienia wysokiej jakości, bezpiecznego montażu drewnianych i stalowych ościeżnic drzwiowych, stopni schodowych, progów i parapetów (stopnie schodowe schodowe i parapety powinny być zabezpieczone przed działaniem
naprężeń wynikających z procesu utwardzania się piany). Piaskowo beżowy kolor zapewnia wizualne potwierdzenie montażu. Przyczepność do betonu, kamienia, twardego PVC, metalu i drewna
Wyrównać ościeżnice drzwi za pomocą pomocy montażowych:
Ościeżnice drzwi i mur muszą być nośne, czyste i wolne od olejów, smarów i kurzu.
Włożyć załączone paski kartonowe w punkty montażowe. Przy wąskich i głębokich fugach można stosować rurę przedłużającą. Rurę mieszalnikową należy wyjąć po użyciu pianki lub w przypadku konieczności przerwania pracy. Niezwłocznie usuwać świeże rozpryski pianki środkiem PURlogic® Clean, nr art. 0892 160. Tynki i gazobeton zagruntować preparatem gruntującym.
Klejenie schodów:
Wyrównać elementy, takie jak stopnie, progi drzwi lub parapety okienne z elementami dystansowymi. Element dystansowy został zaprojektowany tak, aby wytworzyć złącze rozprężne o średnicy 5-15 mm. W zależności od rozmiaru elementu i warunków możliwe jest nakładanie kleju na dwa sposoby:
- 1 Wymontować element, który jest już wyrównany. Nałożyć pasma kleju wzdłuż lub na krzyż w odległości 8-10 cm. Natychmiast umieścić element na elemencie dystansowym. Zastosować 2 obciążniki po 15 kg na każdy element dystansowy.
- Nałożyć pasma kleju na łącznik rozprężny między elementem a powierzchnią wzdłużną lub na krzyż w odległości 8-10 cm. W przypadku elementów takich jak stopnie, parapety czy progi drzwiowe, należy zastosować 2 obciążniki po 15 kg na element dystansowy.
- Utwardzony klej rozprężny można ciąć po 8-10 minutach.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!