Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lakier bezbarwny 2-składnikowy Rapid
Lakier bezbarwny do trwałego uszczelnienia retuszowanych powierzchni i świeżo pomalowanych małych części
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Bardzo szybkie schnięcie, dobrze spływający dwuskładnikowy lakier bezbarwny o doskonałej odporności na działanie czynników atmosferycznych, chemikalia i benzynę
- Wysoka wydajność
- Szybkie schnięcie
- Stałe ciśnienie rozpylania aż do kompletnego opróżnienia
- Doskonała odporność na zużycie i zarysowania
- Idealne rozwiązanie do punktowych napraw
Czas przetwarzania po aktywacji: maks. 14 godzin. Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do jego opróżnienia.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Przed rozpylaniem silnie wstrząsać puszką przez 2 minuty. Wymontować czerwony przycisk z nakrywki, włożyć trzpień do podstawy puszki i nacisnąć trzpień do oporu; wymontować i wyrzucić czerwony przycisk. Silnie wstrząsać puszką przez kolejne 2 minuty. Nałożyć 1–2 cienkie warstwy natryskowe na przygotowaną powierzchnię. Przestrzegać pośrednie czasy wysychania! Wydajność: 250 ml: około 0,5–0,75 m². Czas schnięcia do stanu pyłosuchości: 7 min. Suchość w dotyku: 6 godzin
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!