Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Dwuskładnikowy klej do tworzyw sztucznych Replast® ME 210 s
Dwuskładnikowy klej do naprawy i łączenia części z tworzyw sztucznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Klej do prawie wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych
- Nadaje się do różnych typów klejenia
- Można stosować do napraw i klejenia konstrukcyjnego
Nie zawiera izocyjanianów i dlatego nie posiada oznaczenia H351 (R40)
Certyfikowany zgodnie z NSF P1 i EMICODE EC1+
Specjalny, krótszy mieszalnik dodatni
- Optymalne mieszanie przy minimalnej objętości
- Niewielkie straty kleju
Masa naprawcza szybko się utwardza, jest elastyczna i może być szlifowana po bardzo krótkim czasie
Doskonała odporność chemiczna na szereg płynów, takich jak benzyna, wiele olejów smarowych i octan etylu
Nie nadaje się do PE (polietylenu), PP (polipropylenu) lub PTFE (politetrafluoroetylenu). W niektórych przypadkach mogą wystąpić problemy z przyleganiem, spowodowane powłokami i środkami antyadhezyjnymi, stosowanymi czasem w procesie produkcji tworzyw sztucznych. W razie potrzeby należy sprawdzić zgodność materiału na niewidocznym obszarze.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do łatwej naprawy i łączenia części z tworzyw sztucznych, takich jak spojlery, kratki osłony chłodnicy, spinki osłon, wsporniki reflektorów, fartuchy, zderzaki, nadkola itp. Można stosować w przemyśle spożywczym (NSF P1).
Podłoże musi być w stanie przenosić obciążenia i musi być czyste, suche i wolne od smaru i rdzy. Stare resztki kleju muszą zostać usunięte. W tym celu oczyścić powierzchnię środkiem do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego i nałożyć preparat gruntujący. Przestrzegać czasu odparowania. Przed wkręceniem dyszy mieszającej należy usunąć trochę kleju. Nie należy również stosować pierwszych 2 cm kleju z dyszy mieszającej. Podczas nakładania kleju mieszalnik powinien pozostać w kleju, aby zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!