Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
2-elementowe gniazdo ze stykiem uziemiającym
Z funkcją wyświetlania napięcia
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do kabli 3G o przekroju do 2,5 mm²
- Z samozamykającą się pokrywą na zawiasach
- Do bardzo dużych obciążeń mechanicznych, wytrzymuje nacisk do 4 ton
- Odporność na promienie UV, ciepło i zimno
- Szybkie podłączenie dzięki dużej komorze zaciskowej
- System szybkiej blokady 90° — oszczędność czasu
- Tuleja zapobiegająca załamaniu kabla
- Dobry chwyt i antypoślizgowość
- Wyprodukowano w Niemczech
DIN 49440/441
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!