Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm
Śruba montażowa dystansowa AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm - 1
Śruba montażowa dystansowa AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm - 2
Śruba montażowa dystansowa AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm - 3
Śruba montażowa dystansowa AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm

Idealnie nadaje się do mocowania okien w gazobetonie i betonie standardowym. Zoptymalizowana geometria gwintu i specjalna powłoka — AMO®-Y do wkręcania bezpośrednio w gazobeton, bez wstępnego nawiercania.
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
  • Wkręcanie bezpośrednio w gazobeton, bez wcześniejszego nawiercania

  • Oszczędność czasu — nie wymaga kotew

  • Krótki czas montażu, ponieważ nie są potrzebne żadne narzędzia do osadzania

  • Zachowywanie nośności nawet pod obciążeniem termicznym

  • Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową grotu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających

  • Montaż przelotowy

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania po zakotwieniu

  • Praktycznie brak sił rozszerzających podczas wkręcania
Potwierdzenie właściwości

Klasa 3 zabezpieczenia przed kradzieżą zgodnie z wymaganiami normy DIN V ENV 1627:1999; sprawozdanie z raportu Instytutu ift Rosenheim nr 211 43728 z dnia 16 czerwca 2010 r.

Uwaga

Ściany okienne zgodnie z poprzednią normą DIN 18056 lub elementy o powierzchni większej niż 9 m² i przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem określone w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4



Norma DIN 18056 stosowana do ścian okiennych o minimalnej powierzchni wynoszącej 9 m² i minimalnej długości najkrótszego boku równej 2 m. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.



Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO-Y wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.



Wytyczne dotyczące planowania oraz wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2010 r., nr kat. 5995000000



Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.


  • Wstępne nawiercenie ościeżnicy okiennej (6,2 mm)

  • Nie wykonać nawiercenia wstępnego w gazobetonie; wkręt AMO-Y należy wkręcać bezpośrednio w gazobeton

  • Należy wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi AMO Bag

  • Długość wkrętu = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia
Obszar zastosowania
Instrukcja

Klasa 3 zabezpieczenia przed kradzieżą zgodnie z wymaganiami normy DIN V ENV 1627:1999; sprawozdanie z raportu Instytutu ift Rosenheim nr 211 43728 z dnia 16 czerwca 2010 r.