Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm
Idealnie nadaje się do mocowania okien w gazobetonie i betonie standardowym. Zoptymalizowana geometria gwintu i specjalna powłoka — AMO®-Y do wkręcania bezpośrednio w gazobeton, bez wstępnego nawiercania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wkręcanie bezpośrednio w gazobeton, bez wcześniejszego nawiercania
- Oszczędność czasu — nie wymaga kotew
- Krótki czas montażu, ponieważ nie są potrzebne żadne narzędzia do osadzania
- Zachowywanie nośności nawet pod obciążeniem termicznym
- Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową grotu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających
- Montaż przelotowy
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń, bez czekania po zakotwieniu
- Praktycznie brak sił rozszerzających podczas wkręcania
Klasa 3 zabezpieczenia przed kradzieżą zgodnie z wymaganiami normy DIN V ENV 1627:1999; sprawozdanie z raportu Instytutu ift Rosenheim nr 211 43728 z dnia 16 czerwca 2010 r.
Ściany okienne zgodnie z poprzednią normą DIN 18056 lub elementy o powierzchni większej niż 9 m² i przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem określone w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4
Norma DIN 18056 stosowana do ścian okiennych o minimalnej powierzchni wynoszącej 9 m² i minimalnej długości najkrótszego boku równej 2 m. W przypadku tego zastosowania należy wykorzystywać kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną. Analogicznie, do mocowania przeszkleń zabezpieczających przed wypadnięciem określonych w niemieckich przepisach technicznych dotyczących szyb bezpiecznych (TRAV) lub w normie DIN 18008-4 należy wykorzystywać wyłącznie kotwy posiadające ogólne zezwolenie budowlane, Europejską Aprobatę Techniczną lub aprobatę indywidualną.
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni). Przeszklenie zabezpieczające przed wypadnięciem zgodne z niemieckimi przepisami technicznymi dotyczącymi szyb bezpiecznych (TRAV) lub normą DIN 18008-4 może być mocowane przy użyciu wkrętów AMO-Y wyłącznie pod warunkiem uzyskania odpowiedniego zatwierdzenia przed rozpoczęciem montażu.
Wytyczne dotyczące planowania oraz wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, wydanie z 2010 r., nr kat. 5995000000
Mocowanie musi bezpiecznie przenosić na konstrukcję i fundament wszystkie standardowe siły działające na okno. Całkowite obciążenie musi być obliczone z np. obciążenia okna, obciążenia wiatrem i obciążenia roboczego (patrz norma DIN 1055). Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane określają, że budynki i ich części muszą być zaplanowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego ani dla bezpieczeństwa publicznego. Mocowanie okien również musi spełniać to kryterium.
- Wstępne nawiercenie ościeżnicy okiennej (6,2 mm)
- Nie wykonać nawiercenia wstępnego w gazobetonie; wkręt AMO-Y należy wkręcać bezpośrednio w gazobeton
- Należy wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi AMO Bag
- Długość wkrętu = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia
Klasa 3 zabezpieczenia przed kradzieżą zgodnie z wymaganiami normy DIN V ENV 1627:1999; sprawozdanie z raportu Instytutu ift Rosenheim nr 211 43728 z dnia 16 czerwca 2010 r.
Montaż ram okien i ościeżnic drzwi z wstępnie nawierconymi otworami montażowymi Ø 6 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!