Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z podtoczeniem
ASME B18.3, stop stali, zwykły, UNC (gwint standardowy)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
1 cal (in) = 25,4 mm
Klasa wytrzymałości „stopu” jest porównywalna z klasą wytrzymałości metrycznej 12.9 i jest ujęta w normie ASTM F912.
Tolerancja standardowego gwintu zgodna z normą ASME B1.1 = 3A (w przypadku gwintu zewnętrznego)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!