ASSY® 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej - 8

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY® 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej

Wkręt zapewniający efekt ściskania. Idealny do materiałów płytowych. Nadaje się szczególnie dobrze do wyposażenia wnętrz i meblarstwa.
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
Podzespoły są ze sobą optymalnie ściśnięte pod gwintem. Zapobiega to powstawaniu szczeliny pomiędzy podzespołami lub zbyt głębokiemu zagłębieniu wkrętu do płyt wiórowych w podzespół.



Napęd AW


  • Maksymalne przeniesienie mocy

  • Wysoka stabilność


Łeb stożkowy płaski i frezy kieszeniowe


  • Proste i czyste pogłębianie

  • Brak uszkodzeń powlekanych materiałów drewnianych


Gwint pod łbem


  • Idealne zespolenie elementów

  • Zwiększony nadmierny moment obrotowy


Asymetryczny gwint gruby


  • Proste wkręcanie

  • Krótki czas przetwarzania


Symetryczna końcówka


Szybkie i bezpieczne mocowanie

Uwaga

* Nadaje się szczególnie do wzmacniania 2 płyt wiórowych o grubości 16 mm


** Nadaje się szczególnie do wzmacniania 2 płyt wiórowych o grubości 19 mm

ETA-11/0190