Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 3.0 P Wkręt do płyty wiórowej
Wkręt zapewniający efekt ściskania. Idealny do materiałów płytowych. Nadaje się szczególnie dobrze do wyposażenia wnętrz i meblarstwa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Podzespoły są ze sobą optymalnie ściśnięte pod gwintem. Zapobiega to powstawaniu szczeliny pomiędzy podzespołami lub zbyt głębokiemu zagłębieniu wkrętu do płyt wiórowych w podzespół.
Napęd AW
- Maksymalne przeniesienie mocy
- Wysoka stabilność
Łeb stożkowy płaski i frezy kieszeniowe
- Proste i czyste pogłębianie
- Brak uszkodzeń powlekanych materiałów drewnianych
Gwint pod łbem
- Idealne zespolenie elementów
- Zwiększony nadmierny moment obrotowy
Asymetryczny gwint gruby
- Proste wkręcanie
- Krótki czas przetwarzania
Symetryczna końcówka
Szybkie i bezpieczne mocowanie
* Nadaje się szczególnie do wzmacniania 2 płyt wiórowych o grubości 16 mm
** Nadaje się szczególnie do wzmacniania 2 płyt wiórowych o grubości 19 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!