ASSY® 3.0 SK Wkręt do drewna
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 6

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY® 3.0 SK Wkręt do drewna

ASSY 3.0 SK z dużym łbem podkładkowym nadaje się szczególnie do konstrukcji schodów, obróbki drewna i przy pracach ciesielskich. Do połączeń śrubowych przy budowie schodów, w konstrukcjach modułowych, konstrukcjach drewnianych oraz przy budowie domów pasywnych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 9
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
Stal hartowana, ocynkowana, powlekana na żółto, częściowy gwint, duży łeb podkładkowy, napęd AW, przeciwgwint


  • Łączy drewno bez powodowania pęknięć


Podłoża:


Drewno lite (drewno iglaste, jesion, buk, dąb), belki laminowane, drewno warstwowe (CLT), fornir drewniany (drewno iglaste lub BauBuche), płyty OSB i płyty wiórowe.


Duży łeb podkładkowy


  • Bardzo duża wytrzymałość


Napęd AW – lepsze przekazanie momentu obrotowego


  • Optymalne przenoszenie momentu obrotowego

  • Bardzo dobre dopasowanie bitu do gniazda

  • Szybkie dopasowanie bitu do gniazda

  • Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania

  • Bit nie wyskakuje z gniazda

  • Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu

  • Tylko 3 wielkości bitów do średnic od 5,0 do 12,0 mm


Frez trzpieniowy - pozwala na stosowanie mniejszej siły wkręcania


  • Zmniejszenie momentu dokręcania i zagłębiania łba o około 20%, zwłaszcza przy długich śrubach

  • Mniejsze obciążenie narzędzi

  • Od średnicy = 5 mm, L = 70 mm


Gwint asymetryczny o dużym skoku - szybsze wkręcanie


  • Małe momenty dokręcania

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do drewna - skraca czas o 30%


Kieł


  • Bardzo precyzyjne pozycjonowanie dzięki ostrzu o kącie 34°


Przeciwgwint - minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania


  • Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.

  • Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub

  • Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego
Uwaga

Nie używać wkrętu w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, w wilgotnych pomieszczeniach i w środowiskach zawierających chlor gazowy. Do zastosowań zewnętrznych i w pomieszczeniach, które są krótko lub stale narażone na działanie wysokiej wilgotności, należy użyć wkrętów ASSY 3.0 SK A2, prefiks 0181.


Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z przeciwgintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek samoczyszczący itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy). Podczas używania tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.


Twarde drewno należy wstępnie nawiercić zgodnie z ETA-11/0190.



Dostępne dokumenty robocze:


Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Podczas używania tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.