Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 3.0 SK Wkręt do drewna
ASSY 3.0 SK z dużym łbem podkładkowym nadaje się szczególnie do konstrukcji schodów, obróbki drewna i przy pracach ciesielskich. Do połączeń śrubowych przy budowie schodów, w konstrukcjach modułowych, konstrukcjach drewnianych oraz przy budowie domów pasywnych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Stal hartowana, ocynkowana, powlekana na żółto, częściowy gwint, duży łeb podkładkowy, napęd AW, przeciwgwint
- Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Podłoża:
Drewno lite (drewno iglaste, jesion, buk, dąb), belki laminowane, drewno warstwowe (CLT), fornir drewniany (drewno iglaste lub BauBuche), płyty OSB i płyty wiórowe.
Duży łeb podkładkowy
- Bardzo duża wytrzymałość
Napęd AW – lepsze przekazanie momentu obrotowego
- Optymalne przenoszenie momentu obrotowego
- Bardzo dobre dopasowanie bitu do gniazda
- Szybkie dopasowanie bitu do gniazda
- Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania
- Bit nie wyskakuje z gniazda
- Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
- Tylko 3 wielkości bitów do średnic od 5,0 do 12,0 mm
Frez trzpieniowy - pozwala na stosowanie mniejszej siły wkręcania
- Zmniejszenie momentu dokręcania i zagłębiania łba o około 20%, zwłaszcza przy długich śrubach
- Mniejsze obciążenie narzędzi
- Od średnicy = 5 mm, L = 70 mm
Gwint asymetryczny o dużym skoku - szybsze wkręcanie
- Małe momenty dokręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do drewna - skraca czas o 30%
Kieł
- Bardzo precyzyjne pozycjonowanie dzięki ostrzu o kącie 34°
Przeciwgwint - minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania
- Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.
- Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub
- Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego
Nie używać wkrętu w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, w wilgotnych pomieszczeniach i w środowiskach zawierających chlor gazowy. Do zastosowań zewnętrznych i w pomieszczeniach, które są krótko lub stale narażone na działanie wysokiej wilgotności, należy użyć wkrętów ASSY 3.0 SK A2, prefiks 0181.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z przeciwgintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek samoczyszczący itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy). Podczas używania tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Twarde drewno należy wstępnie nawiercić zgodnie z ETA-11/0190.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas używania tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.- Do łączenia elementów drewnianych ze wzmocnionym dociskiem za pomocą łba podkładkowego - uniwersalne zastosowanie
- Możliwe połączenie blisko krawędzi konstrukcji.
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów drewnopochodnych wykonanych z drewna iglastego montaż można wykonać bez wstępnego nawiercenia. Aby móc zmniejszyć odległości pracy przy krawędzi, należy wstępnie wywiercić otwór zgodnie ze średnicą rdzenia. Wkręcając w twarde drewno, należy wywiercić otwór zgodnie z ETA-11/0190.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!