ASSY® 3.0 SK Wkręt do drewna
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Wkręt do drewna - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY® 3.0 SK Wkręt do drewna

ASSY 3.0 SK z dużym łbem podkładkowym i gwintem pełnym zaprojektowano specjalnie do przykręcania kształtowanych elementów metalowych do konstrukcji drewnianych np. przykręcania do słupków.
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
Stal cynkowana, niebieska, gwint pełny, łeb płasko-stożkowy z frezem kieszeniowym, napęd AW, przeciwgwint


  • Łączy drewno bez powodowania pęknięć


Duży łeb podkładkowy


  • Wysoka odporność na penetrację


Napęd AW — większa moc


  • Optymalne przeniesienie mocy

  • Doskonałe dopasowanie

  • Szybkie wyszukiwanie

  • Pewne osadzenie wkrętu

  • Praktycznie bez odkręcania bitu

  • Wysoka stabilność

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu


Gwint asymetryczny gruby — szybsze łączenie


  • Małe momenty dokręcania

  • Pełny gwint do rozwiązań wymagających dużej siły przekręcania

  • Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej


Przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania


  • Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.

  • Precyzyjne pozycjonowanie
Uwaga

Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY 3.0 ze stali nierdzewnej A2.


Do projektowania konstrukcji z użyciem wkrętów ASSY o średnicy przekraczającej 5 mm należy użyć oprogramowania do wymiarowania konstrukcji drewnianych Würth. Wkręty zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego też do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy). W przypadku używania tych wkrętów należy postępować zgodnie ze specyfikacjami ETA-11/0190.

ETA-11/0190