ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna  - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY® 3.0, biały ocynk Wkręt do drewna

Do uniwersalnego stosowania w meblarstwie, wyposażeniu sklepów i wnętrz, dekarstwie oraz stolarstwie.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 18
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
Stal, biały ocynk, gwint częściowy, łeb płasko-stożkowy z frezem, końcówka AW



Łączy drewno zamiast je rozłupywać



Frezy kieszeniowe — do pogłębiania w dowolnym miejscu!


  • Do drewna i okuć

  • Zminimalizowana możliwość uszkodzenia powierzchni laminowanych

  • Mniej pyłu na powierzchni


Frez młynkowy — ułatwia pracę, redukuje opory wkręcania


  • Zmniejszony moment wkręcania, szczególnie przy długich śrubach

  • Chroni elektronarzędzia przed przeciążeniem

  • Od średnicy = 5 mm, dł. = 70 mm


Gwint asymetryczny – szybsze łączenie


  • Niski moment wkręcania

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż typowych wkrętów do drewna

  • Gwint podwójny: 3,0–4,5 mm

  • Gwint grubozwojny: 5,0-12,0 mm


Końcówka AW – więcej mocy


  • Optymalne przenoszenie siły

  • Bardzo dokładne pasowanie

  • Szybkie ustawianie

  • Mocne osadzenie śruby

  • Bez efektu wypadania bitu z gniazda

  • Wysoka stabilność

  • Bez uszkodzeń powłoki śruby

  • Tylko 5 rozmiarów bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm


Gwint z pierścieniem/przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania


  • Niskie siły rozłupujące, szczególnie podczas wkręcania w pobliżu krawędzi

  • Zmniejszenie momentu wkręcania

  • Efekt przebijania gwintu pierścieniowego w znaczny sposób zapobiega rozerwaniom

  • Pierścień na zakończeniu gwintu: 3,0–4,5 mm

  • Przeciwgwint: 5,0-12,0 mm
Uwaga

Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY® 3.0 ze stali nierdzewnej A2.


W celu zamocowania metali do drewna należy wykonać precyzyjne pogłębienie pod łeb metalowej płytce.


Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia wkrętów z pierścieniem lub przeciwgwintem do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).



Dostępne dokumenty robocze:


Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.