Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt do łączników ASSY® 4 A2 CS Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-stożkowy
Wkręt z gwintem pełnym, z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A2, z łbem płasko-stożkowym do mocowania profili metalowych lub łączników w drewnie na zewnątrz budynków, w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych lub w pomieszczeniach stale narażonych na korozję
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów










Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Połączenie formowane z metalowymi łącznikami lub produktami drewnianymi o dużej gęstości
- Do połączeń mocujących przy użyciu śrub stalowych o pełnym gwincie
- Doskonałe dopasowanie głowicy 90° do elementów mocujących z metalowymi pogłębieniami
- Ściąganie bez zagłębiania łba ze względu na brak elementów frezujących pod łbem
- Łeb mocowany jest poprzez wciśnięcie
Większy moment zrywania
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu jednozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Mocowanie ze stali nierdzewnej do dostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych
- Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A2
- Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze nie zawierającej znacznych ilości chlorków lub CO2
- Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia mocowanie
- Austenityczną stal nierdzewną cechuje wysoka odporność na korozję, na agresywne gazy przemysłowe, powietrze morskie, wodę z kranu, wodę rzeczną, wodę kopalnianą i słoną wodę, a także na drewno zawierające kwas taninowy. Materiał ten jest w pewnym stopniu odporny na kwasy i nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających kwas chlorkowy
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Do połączeń stal-drewno narażonych na rozciąganie
Gwint pełny, rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem umożliwia np. montaż elementów drewnianych lub łączenie blach z drewnem w sposób zapewniający dużą wytrzymałość na rozciąganie. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.
Można używać do zastosowań zewnętrznych i klasy wykorzystania 3
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Śruby z gwintem pełnym nadają się do bezpiecznego montażu złączek lub cienkich materiałów. Wybrana długość śruby powinna być mniejsza od grubości płyty nośnej, w którą ma ona zostać wkręcona
- W przypadku używania śrub z łbem stożkowym płaskim do montażu metal-drewno, element metalowy musi być wyposażony w odpowiednie otwory z pogłębieniem stożkowym
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!