Wkręt do słupków ASSY® 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 1
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 2
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 3
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 4
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 5
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 6
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 7
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 8
Wkręt do słupków ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do słupków ASSY® 4 A2 SK Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb do okuć płaskich

Wkręt z gwintem pełnym, z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A2, duży łeb do okuć płaskich, do mocowania części metalowych lub sklejki do drewna w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku bitu z gniazdem

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian bitów, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Wysoka estetyka połączenia


  • Bardzo wysokie wartości dociągania łba i mocne dokręcanie dzięki dużej średnicy łba


Większy moment potrzebny do przekręcenia wkrętu w podłożu


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu jednozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki specjalnej konstrukcji frezów wierzchołkowych.

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania


Mocowanie ze stali nierdzewnej do dostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych


  • Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A2

  • Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze niezawierającej znacznych ilości chlorków lub SO2

  • Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia mocowanie
Uwaga
  • Austenityczną stal nierdzewną cechuje wysoka odporność na korozję, na agresywne gazy przemysłowe, powietrze morskie, wodę z kranu, wodę rzeczną, wodę kopalnianą i słoną wodę, a także na drewno zawierające kwas taninowy. Materiał ten jest w ograniczonym stopniu odporny na kwasy i nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających kwas chlorkowy

  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY od średnicy ∅ 5¬mmżna można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)