Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt do łączników ASSY® 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 1
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 2
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 3
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 4
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 5
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 6
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 7
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 8
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 9
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 10
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 11
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 12
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 13
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 14
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 15
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy - 16

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do łączników ASSY® 4 CS Stal ocynkowana, gwint pełny, łeb stożkowo-soczewkowy

Wkręt z gwintem pełnym i łbem stożkowym płaskim, do mocowania łączników lub złączy szafek w drewnie lub drewnianych panelach w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 49

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Połączenie formowane z metalowymi łącznikami lub produktami drewnianymi o dużej gęstości


  • Do połączeń mocujących przy użyciu śrub stalowych o pełnym gwincie

  • Doskonałe dopasowanie głowicy 90° do elementów mocujących z metalowymi pogłębieniami

  • Ściąganie bez zagłębiania łba ze względu na brak elementów frezujących pod łbem

  • Łeb mocowany jest poprzez wciśnięcie


Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)