ASSY® 4 P CSMP wkręt uniwersalny Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 16
ASSY<SUP>®</SUP> 4 P CSMP wkręt uniwersalny  Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym - 17

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY® 4 P CSMP wkręt uniwersalny Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym

Uniwersalny wkręt z częściowym gwintem, z gwintem pod łbem o silnym mocowaniu do szybkich, ścisłych połączeń drewno-drewno w meblarstwie, konstrukcjach wewnętrznych lub konstrukcjach drewnianych w pomieszczeniach suchych lub osłoniętych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 15
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
Idealne przeniesienie momentu obrotowego dzięki napędowi RW


  • Większa efektywność przeniesienia momentu obrotowego dzięki większej powierzchni styku bitu

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu bitu

  • Mniej zmian bitów, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Niskie niebezpieczeństwo przekręcenia wkrętu w materiale nawet przy szybkim wkręcaniu.


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii powierzchni nośnej gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni nośnej gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie wkrętu


  • Ograniczony efekt rozłupywania dzięki frezom żebrowym na ostrzu

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do drewna ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kołkach z tworzywa sztucznego należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać zapisów Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)