Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY® 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 1
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 2
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 3
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 4
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 5
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 6
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 7
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 8
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 9
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 10
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich - 11

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY® 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich

Wkręt z gwintem częściowym i dużym łbem do okuć płaskich, do połączeń drewno-drewno w konstrukcjach nośnych wymagających ściągania łączonych elementów, do zastosowań w pomieszczeniach suchych i mokrych

  • Typ łba: Łeb z podkładką
  • Rodzaj gwintu: HOGWD
  • Konstrukcja gwintu: Częściowy gwint
  • Format gwintu: Gwint grubozwojny
  • Kształt końcówki: Końcówka z frezem hilltop
  • Kąt ostrza: 34 Stopnie
  • Materiał: Stal hartowana
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Kolor: Srebrny
  • Maks. kąt wkręcania: 90 Stopnie
  • Min. kąt wkręcania: 0 Stopnie
  • Przeznaczone do użytku na podłożu: Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL
  • Dopuszczenie: ETA-11/0190
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 54

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Długość Długość gwintu (lg) Średnica łba Ilość OP
Cena/OP
0177360300
6 mm 300 mm 70 mm 14 mm
100 szt.
017736060
6 mm 60 mm 37 mm 14 mm
100 szt.
017736080
6 mm 80 mm 50 mm 14 mm
100 szt.
017736090
6 mm 90 mm 50 mm 14 mm
100 szt.
0177380100
8 mm 100 mm 60 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380120
8 mm 120 mm 80 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380140
8 mm 140 mm 80 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380160
8 mm 160 mm 80 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380180
8 mm 180 mm 80 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380200
8 mm 200 mm 80 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380220
8 mm 220 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380240
8 mm 240 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380260
8 mm 260 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380280
8 mm 280 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380300
8 mm 300 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380340
8 mm 340 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380360
8 mm 360 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380380
8 mm 380 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380400
8 mm 400 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380420
8 mm 420 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380440
8 mm 440 mm 100 mm 22,1 mm
50 szt.
0177380460
8 mm 460 mm 100 mm 22,1 mm
25 szt.
0177380480
8 mm 480 mm 100 mm 22,1 mm
25 szt.
017738080
8 mm 80 mm 50 mm 22,1 mm
50 szt.
0177310100
10 mm 100 mm 60 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310120
10 mm 120 mm 80 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310140
10 mm 140 mm 80 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310160
10 mm 160 mm 100 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310200
10 mm 200 mm 100 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310220
10 mm 220 mm 100 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310240
10 mm 240 mm 100 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310260
10 mm 260 mm 100 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310280
10 mm 280 mm 100 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310300
10 mm 300 mm 100 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310340
10 mm 340 mm 120 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310360
10 mm 360 mm 120 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310400
10 mm 400 mm 120 mm 25,2 mm
50 szt.
0177310460
10 mm 460 mm 120 mm 25,2 mm
25 szt.
0177312360
12 mm 360 mm 120 mm 29,4 mm
25 szt.
017738060
8 mm 60 mm 50 mm 22,1 mm
50 szt.
0177350100
5 mm 100 mm 52 mm 12 mm
100 szt.
0177350120
5 mm 120 mm 62 mm 12 mm
100 szt.
017735030
5 mm 30 mm 20 mm 12 mm
100 szt.
017735040
5 mm 40 mm 25 mm 12 mm
100 szt.
017735050
5 mm 50 mm 30 mm 12 mm
100 szt.
017735080
5 mm 80 mm 42 mm 12 mm
100 szt.
0177360100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm
100 szt.
0177360110
6 mm 110 mm 70 mm 14 mm
100 szt.
0177360120
6 mm 120 mm 70 mm 14 mm
100 szt.
0177360140
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm
100 szt.
0177360160
6 mm 160 mm 70 mm 14 mm
100 szt.
0177360180
6 mm 180 mm 70 mm 14 mm
100 szt.
0177360200
6 mm 200 mm 70 mm 14 mm
100 szt.
0177360240
6 mm 240 mm 70 mm 14 mm
100 szt.
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Atrakcyjne wizualnie połączenia skręcane na powierzchni drewnianej


  • Bardzo wysokie wartości dociągania łba i mocne dokręcanie dzięki dużej średnicy łba


Znaczne zmniejszenie siły wymaganej podczas mocowania wkrętu


  • Mniejsze rozłupywanie podczas zagłębiania trzonu ze względu na przemieszczający efekt działania frezu młynkowego

  • Zminimalizowane ryzyko pęknięcia śruby dzięki dużemu momentowi zrywającymi

  • Zmniejszone ryzyko zranienia na skutek wystających elementów metalowych dzięki połączeniu frezu młynkowego z gwintem

  • Maksymalna ochrona narzędzi do wkręcania


Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania


Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności


  • Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm

  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 WH lub ASSY 4 A2 BP ze stali nierdzewnej

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)