Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z łbem do okuć płaskich ASSY® 4 WH Stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb do okuć płaskich
Wkręt z gwintem częściowym i dużym łbem do okuć płaskich, do połączeń drewno-drewno w konstrukcjach nośnych wymagających ściągania łączonych elementów, do zastosowań w pomieszczeniach suchych i mokrych
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Atrakcyjne wizualnie połączenia skręcane na powierzchni drewnianej
- Bardzo wysokie wartości dociągania łba i mocne dokręcanie dzięki dużej średnicy łba
Znaczne zmniejszenie siły wymaganej podczas mocowania wkrętu
- Mniejsze rozłupywanie podczas zagłębiania trzonu ze względu na przemieszczający efekt działania frezu młynkowego
- Zminimalizowane ryzyko pęknięcia śruby dzięki dużemu momentowi zrywającymi
- Zmniejszone ryzyko zranienia na skutek wystających elementów metalowych dzięki połączeniu frezu młynkowego z gwintem
- Maksymalna ochrona narzędzi do wkręcania
Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu
Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu
- Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału
- Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania
Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności
- Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 A2 WH lub ASSY 4 A2 BP ze stali nierdzewnej
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)
Do łączenia elementów drewnianych
Gwint częściowy, rozpoczynający się bezpośrednio pod trzpieniem, umożliwia ściągnięcie do siebie skręcanych elementów drewnianych. Po wkręceniu cały gwint wkręta znajduje się w dolnym elemencie.
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, pasywowany na niebiesko chrom(VI) o grubości warstwy 8 µm
- Nadaje się do użytku w klasie wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Wymaganie klasyfikacji T2/C2 jest spełniony zgodnie z normą PrEN 14592:2017 (D)
- Wkręty ASSY są zatwierdzone do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
- W przypadku długich śrub ułożonych na krzyż lub w bloku śrubowym z wąskimi luzami krawędzi zaleca się wywiercenie otworów pilotowych lub użycie przykręcanych narzędzi, aby uniknąć przecięcia śrub
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!