Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wkręt do pokryć dachowych, stal nierdzewna A2
Wkręt do pokryć dachowych, stal nierdzewna A2 - 1
Wkręt do pokryć dachowych, stal nierdzewna A2 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do pokryć dachowych, stal nierdzewna A2

  • Materiał: Stal szlachetna A2
  • Powłoka: Bez osłony
  • Materiał podkładki: Stal szlachetna A2
  • Powierzchnia podkładki: Bez pokrycia
  • Materiał podkładki uszczelniającej: EPDM
  • Końcówka wewnętrzna: AW20

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 33

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica znamionowa Średnica tarczy Długość Długość gwintu Ilość OP
Cena/OP
0238045090
4,5 mm 15 mm 90 mm 43 mm
75 szt.
0238245060
4,5 mm 25 mm 60 mm 38 mm
100 szt.
0238245100
4,5 mm 25 mm 100 mm 70 mm
50 szt.
0238045025
4,5 mm 15 mm 25 mm 17 mm
0238045035
4,5 mm 15 mm 35 mm 21 mm
0238045060
4,5 mm 15 mm 60 mm 38 mm
100 szt.
0238045070
4,5 mm 15 mm 70 mm 43 mm
100 szt.
0238045120
4,5 mm 15 mm 120 mm 70 mm
50 szt.
0238145020
4,5 mm 20 mm 20 mm 13 mm
0238045140
4,5 mm 15 mm 140 mm 70 mm
50 szt.
0238145035
4,5 mm 20 mm 35 mm 21 mm
0238145025
4,5 mm 20 mm 25 mm 17 mm
0238145070
4,5 mm 20 mm 70 mm 43 mm
100 szt.
0238145060
4,5 mm 20 mm 60 mm 38 mm
100 szt.
0238145100
4,5 mm 20 mm 100 mm 70 mm
50 szt.
0238145120
4,5 mm 20 mm 120 mm 70 mm
50 szt.
0238145140
4,5 mm 20 mm 140 mm 70 mm
50 szt.
0238150160
5 mm 20 mm 160 mm 70 mm
50 szt.
0238150180
5 mm 20 mm 180 mm 70 mm
50 szt.
0238245025
4,5 mm 25 mm 25 mm 17 mm
200 szt.
0238245045
4,5 mm 25 mm 45 mm 28 mm
200 szt.
0238045020
4,5 mm 15 mm 20 mm 13 mm
0238150220
5 mm 20 mm 220 mm 70 mm
50 szt.
0238245070
4,5 mm 25 mm 70 mm 43 mm
100 szt.
0238045080
4,5 mm 15 mm 80 mm 43 mm
100 szt.
0238150200
5 mm 20 mm 200 mm 70 mm
50 szt.
0238045100
4,5 mm 15 mm 100 mm 70 mm
50 szt.
0238045045
4,5 mm 15 mm 45 mm 28 mm
0238145045
4,5 mm 20 mm 45 mm 28 mm
0238150240
5 mm 20 mm 240 mm 70 mm
30 szt.
0238150260
5 mm 20 mm 260 mm 70 mm
30 szt.
0238150280
5 mm 20 mm 280 mm 70 mm
30 szt.
0238150300
5 mm 20 mm 300 mm 70 mm
30 szt.
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
  • Utwardzona podkładka uszczelniająca EPDM o wysokiej jakości

  • Śruba ASSY

  • Napęd AW