Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Specjalny wkręt uniwersalny ASSY®plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 1
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 2
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 3
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 4
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 5
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 6
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 7
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 8
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 9
Specjalny wkręt uniwersalny ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy - 10

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Specjalny wkręt uniwersalny ASSY®plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy

Uniwersalny wkręt z gwintem częściowym, z łbem płasko sto z frezem kieszeniowym, do dokładnego mocowania w pobliżu krawędzi, bez wiercenia wstępnego, połączeń drewno-drewno w suchych i mokrych pomieszczeniach

  • Średnica znamionowa: 4 mm
  • Typ łba: CSK
  • Szczegóły łba: Frezowane kieszenie
  • Średnica łba: 8 mm
  • Wysokość łba: 2,5 mm
  • Końcówka wewnętrzna: RW20
  • Rodzaj gwintu: HOGWD
  • Konstrukcja gwintu: Częściowy gwint
  • Wykonanie: Z wałem
  • Format gwintu: Gwint pojedynczy
  • Średnica rdzenia: 2,5 mm
  • Kształt końcówki: Ostrze samowiercące
  • Materiał: Stal hartowana
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Maks. kąt wkręcania: 90 Stopnie
  • Min. kąt wkręcania: 0 Stopnie
  • Przeznaczone do użytku na podłożu: Sklejka, Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno twarde, LVL, Drewno miękkie, Drewno konstrukcyjne (KVH), OSB, Płyta wiórowa, Panel z litego drewna (SWP)
  • Zakres stosowania: Meble, Korpus, Konstrukcja magazynowa, Konstrukcja stojaka wystawowego, Złączka wewnętrzna
  • Dopuszczenie: ETA-11/0190
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 7

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Długość gwintu (lg) Długość gwintu z wiertłem (b) Masa produktu (jednej sztuki) Ilość OP
Cena/OP
0178914030
30 mm 18 mm 21 mm 1,720 g
500 szt.
0178914035
35 mm 23 mm 26 mm 2,078 g
500 szt.
0178914040
40 mm 23 mm 26 mm 2,258 g
500 szt.
0178914050
50 mm 30 mm 33 mm 2,700 g
500 szt.
0178914055
55 mm 35 mm 38 mm 3,089 g
250 szt.
0178914060
60 mm 35 mm 38 mm 3 g
500 szt.
0178914070
70 mm 45 mm 48 mm 4 g
200 szt.
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Małe odległości krawędzi


  • Możliwe wiercenie w miejscach o małych dopuszczalnych odległościach krawędzi (3xd) dzięki klinowemu wierzchołkowi wiertła z równoległymi krawędziami tnącymi

  • Montaż bez przerw

  • Drewno nie rozłupuje się i nie pęka

  • Niewielkie bicie długich śrub


Czyste pogłębianie w miękkim drewnie


  • Łatwe zagłębianie łba wkrętu w drewnie dzięki zoptymalizowanym frezom kieszeniowym

  • Brak wykruszeń w powlekanych płytach wiórowych dzięki poprawie efektu frezowania i większej liczbie frezów kieszeniowych do ∅ 4,5 mm

  • Doskonałe dopasowanie głowicy 90° do elementów mocujących z metalowymi pogłębieniami


Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi


  • Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu

  • Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu
Uwaga
  • Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. Do zastosowań na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o stałej wysokiej wilgotności należy używać wkrętów ze stali nierdzewnej ASSYplus 4

  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Wymiary wkrętów ASSY można zastosować w oprogramowaniu firmy Würth do konstrukcji drewnianych od a ∅ równego 5 mm

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA).