Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt uniwersalny ASSY®plus 4 CSMP Hartowana stal ocynkowana, gwint częściowy, łeb płasko stożkowy
Uniwersalny wkręt z gwintem częściowym, z łbem płasko sto z frezem kieszeniowym, do dokładnego mocowania w pobliżu krawędzi, bez wiercenia wstępnego, połączeń drewno-drewno w suchych i mokrych pomieszczeniach
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Precyzyjne pozycjonowanie i bardzo czyste wiercenie dzięki zaawansowanej, centrującej końcówce wiercącej
- Pozycjonowanie i wiercenie bez wiórów
- Maksymalna wydajność i precyzja wiercenia dzięki wiercącym krawędziom tnącym (podobnym do wierteł Forstnera)
- Precyzyjne pozycjonowanie na twardych powierzchniach bez poślizgu dzięki trzpieniowi centrującemu
- Szybkie wkręcanie dzięki delikatnemu rozpoczęciu gwintowania
Czyste pogłębianie w miękkim drewnie
- Łatwe zagłębianie łba wkrętu w drewnie dzięki zoptymalizowanym frezom kieszeniowym
- Brak wykruszeń w powlekanych płytach wiórowych dzięki poprawie efektu frezowania i większej liczbie frezów kieszeniowych do ∅ 4,5 mm
- Doskonałe dopasowanie głowicy 90° do elementów mocujących z metalowymi pogłębieniami
Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi
- Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu
- Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. Do zastosowań na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o stałej wysokiej wilgotności należy używać wkrętów ze stali nierdzewnej ASSYplus 4
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA).
Do łączenia elementów drewnianych
Łączenie elementów drewnianych poprzez ich ściąganie do siebie jest możliwe dzięki gwintowaniu częściowemu, zaczynającemu się zaraz przy trzpieniu. Gwint w tym przypadku znajduje się całkowicie w dolnym, drugim elemencie.
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości cynkowane zabezpieczenie powierzchni, pasywowane na niebiesko, bezchromowe(VI), grubość warstwy do ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Nadaje się do użytku w klasie wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- W przypadku śrub od ∅ 4,5 mm z ocynkowaniem o grubości 8 µm z pasywacją Cr(III) wymagania klasyfikacji T2/C2 są spełnione zgodnie z normą prEN 14592:2017 (D)
- W celu zwiększenia efektu łączenia lub oporu podczas dociągania łba zaleca się stosowanie idealnie dopasowanych podkładek ASSY 4
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
- W przypadku używania śrub z łbem stożkowym płaskim do montażu metal-drewno, element metalowy musi być wyposażony w odpowiednie otwory z pogłębieniem stożkowym
- W przypadku przenoszących obciążenia połączeń drewno-metal wkręty ASSY muszą być dokręcone określonym momentem. Moment dokręcania = wymagany przeważający moment obrotowy x 1,2 < 90% momentu zrywającego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!