Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus 4 TH wkręt do listew mocujących szyby Hartowana stal mosiądzowana, gwint częściowy, łeb typu Top Head 60°
Specjalny wkręt z gwintem częściowym z małym łbem typu Top Head i żebrowaniem do mocowania bez szczelin blisko krawędzi delikatnych pasków mocujących szyby lub listew meblowych, sklepowych lub konstrukcji wewnętrznych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Precyzyjne pozycjonowanie i bardzo czyste wiercenie dzięki zaawansowanej, centrującej końcówce wiercącej
- Pozycjonowanie i wiercenie bez wiórów
- Maksymalna wydajność i precyzja wiercenia dzięki wiercącym krawędziom tnącym (podobnym do wierteł Forstnera)
- Precyzyjne pozycjonowanie na twardych powierzchniach bez poślizgu dzięki trzpieniowi centrującemu
- Szybkie wkręcanie dzięki delikatnemu rozpoczęciu gwintowania
Dobrze zaprojektowany, dyskretny montaż wąskich elementów drewnianych
- Mały i zaokrąglony łeb zapewnia łatwy do zaprojektowania i dyskretny montaż
- Bardzo skuteczne żebra frezujące zapobiegają rozłupywaniu wąskich profili drewnianych
Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi
- Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu
- Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu
Wysokie wartości wytrzymałości i plastyczności
- Skorygowana obróbka cieplna gwarantuje wysokie wartości wytrzymałości i wysoką plastyczność
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. Do zastosowań na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o stałej wysokiej wilgotności należy używać wkrętów ze stali nierdzewnej ASSYplus 4
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym
Aprobata ETA-11/0190
Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA).
Do łączenia elementów drewnianych
Łączenie elementów drewnianych poprzez ich ściąganie do siebie jest możliwe dzięki gwintowaniu częściowemu, zaczynającemu się zaraz przy trzpieniu. Gwint w tym przypadku znajduje się całkowicie w dolnym, drugim elemencie.
Do użytku w klasie zastosowania 1
- Atrakcyjne wizualnie wykończenie powierzchni w kolorze mosiądzu grubość warstwy 3 µm
- Do użytku z łącznikami mosiężnymi w klasie zastosowania 1 (w pomieszczeniach)
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Wkręty z gwintem częściowym idealnie nadają się do łączenia elementów drewnianych. Aby zapewnić optymalne połączenie, elementy, które mają zostać unieruchomione, nie mogą być grubsze niż długość trzpienia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!