ASSY®plus special, ocynkowane na niebiesko Wkręt do płyty wiórowej
ASSY<SUP>®</SUP>plus special, ocynkowane na niebiesko Wkręt do płyty wiórowej - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus special, ocynkowane na niebiesko Wkręt do płyty wiórowej - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus special, ocynkowane na niebiesko Wkręt do płyty wiórowej - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY®plus special, ocynkowane na niebiesko Wkręt do płyty wiórowej

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, z łbem płasko-stożkowym z frezem kieszeniowym i gwintem niepełnym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Precyzyjne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania


Szybkie wkręcanie punktowe wkrętu nie jest już problemem dzięki specjalnemu ostrzu samowiercącemu o zoptymalizowanej geometrii. Jego zastosowanie zapobiega również irytującemu rozłupywaniu lub pękaniu drewna; rozwiązanie sprawdza się idealnie w przypadku płyt z powłoką.



Szybkie wkręcanie


Delikatny początek gwintu za końcówką wiercącą umożliwia szybkie wkręcanie.



Proste i czyste pogłębianie


Dzięki frezom kieszeniowym można łatwo zagłębiać łeb. Wióry tworzące się podczas wkręcania są ukrywane w kieszeniach frezów.



Napęd AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie mocy


Napęd AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.

ETA-11/0190


Ogólna aprobata techniczna