Uniwersalny środek wiążący
Uniwersalny środek wiążący - 1
Uniwersalny środek wiążący - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Uniwersalny środek wiążący

Drobne ziarno szybko wchłania olej pozostawiając suchą powierzchnię
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
Ułatwia powstrzymywanie i usuwanie rozlanych płynów. Wiąże wszystkie typy płynów na stałych powierzchniach. Kompozycja ziaren umożliwia penetrację płynu do mikropęknięć, absorbując płyn do całkowitego nasycenia, dzięki czemu powierzchnia przestaje być śliska. Produkt jest odpowiedni do wszystkich zastosowań wymagających maksymalnej i szybkiej absorpcji



Do użytku wewnątrz pomieszczeń


Na czystych powierzchniach, posadzkach przemysłowych, w warsztatach, na dużych powierzchniach używanych do usług komunalnych



Doskonałe pochłanianie


  • Szybkie działanie ze zdolnością natychmiastowego wchłaniania płynów

  • 1 kg produktu wchłania 1 litr płynu

  • Optymalna stabilność, granulki pozostają zagęszczone nawet po absorpcji


Uniwersalne zastosowanie


  • Wchłania oleje, paliwa, smary, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady oraz chemikalia rozpuszczalne w wodzie

  • Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego


Nie powoduje poślizgu


  • Brak zagrożenia poślizgnięciem się na granulkach

  • Nie tworzy smug ani warstw resztek na podłodze

  • Granulki można łatwo zmieść

  • Granulki nie ścierają się ani nie kurzą
Uwaga

Po użyciu środek wiążący staje się odpadem specjalnym, który musi być usunięty zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi produktów wchłaniających.