Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek wiążący olej Basic
Materiał hydrofobowy do łatwego usuwania tłustych substancji.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Skrajnie wysoka skuteczność czyszczenia
- 1 litr granulek pochłaniających olej łatwo wchłania 0,6 litra oleju
- Wszystkie substancje zawierające olej są wchłaniane
- Substancje wchłonięte pozostają w 100% związane i nie są ponownie uwalniane
Nie wchłania wody i dlatego można go również używać w wodzie
Temperatura zapłonu: 300°C
Dowolnie długi czas przechowywania
Po użyciu środek wiążący olej jest odpadem toksycznym i musi zostać prawidłowo zutylizowany w przeznaczonej do tego celu placówce. Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Środek wiążący olej w postaci granulatu, do usuwania plam oleju i innych substancji chemicznych z podłóg i stołów warsztatowych itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!