Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Środek do czyszczenia szkła
Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Formuła przyjazna dla środowiska
- Redukcja i zapobieganie zagrożeń dla ludzi i środowiska poprzez redukcję odpadów opakowaniowych i podwyższoną biodegradowalność
- Nagroda European Ecolabel gwarantuje najwyższą jakość produktu i zgodność ze środowiskiem naturalnym
Nie uszkadza materiałów
Dzięki naturalnym składnikom i neutralnemu pH
Wydajny
Całkowicie usuwa odciski palców, kurz, zanieczyszczenia drogowe, plamy z nikotyny i pozostałości wosku z myjni samochodowej.
Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Nadaje się do ręcznego mycia okien, czyszczenia luster, polew i szyb pojazdów.
Spryskać środkiem czyszczącym do szkła ECO LINE, pozostawić na chwilę i starannie oczyścić suchą, niestrzępiącą szmatką.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!