Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Smar o wysokiej przyczepności HHS® 6000 PLUS
Wysokowydajny olej smarowy do ekstremalnych prędkości obrotowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalny syntetyczny olej smarowy o wysokiej przyczepności, wysokowydajny, o znakomitych właściwościach smarowania dzięki dodatkowi azotku boru.
Doskonała zdolność pełzania i skuteczne zabezpieczenie powierzchni
Niska lepkość umożliwia wyjątkowo swobodny ruch i redukcję tarcia nawet przy ekstremalnie wysokich prędkościach obrotowych. Doskonałe właściwości pełzania zapewniają głębokie smarowanie i zabezpieczenie. Zapewnia skuteczne zabezpieczenie powierzchni przed zużyciem i korozją.
Niezawodna ochrona przed zużyciem
Azotek boru zapewnia stosowanie w szerokim zakresie temperatur i trwały efekt smarowania. W przypadku rozkładu oleju smarowego w wyższych temperaturach (powyżej 180°C), azotek boru przejmuje smarowanie w temperaturze do 1000°C (smarowanie suche).
Nie zawiera mikroplastików
Nie zawiera silikonów, żywic i kwasów, nie zawiera n-heksanu
Preparat smarny nie jest szkodliwy dla zdrowia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do profesjonalnego stosowania przy najmniejszych tolerancjach, do mechanizmów precyzyjnych, jak również do smarowania elementów mocno obciążonych cieplnie, np. łańcuchy, przeguby, sprężyny, szyny wiodące lub cięgna Bowdena.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Dokładnie wstępnie oczyścić części, które mają być poddane smarowaniu. Następnie rozpylić na oczyszczoną powierzchnię.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!